Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg Zimmertürdichtung SD 018 braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trelleborg Zimmertürdichtung SD 018 braun
Trelleborg Zimmertürdichtung SD 018 braun
Trelleborg Zimmertürdichtung SD 018 braun
Artikel-Nr.:
     5417F-100876
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     4031804052199
EAN/GTIN:
     4031804052199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
SD 018 Zimmertürdichtung Material: TSP-LAN = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert. Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Leichter Einbau • Verschweißbar • Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken • Temperaturbeständig –60 °C bis +100 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig Material: TSP-FLEX Eigenschaften: • Gutes Rückstellvermögen • Leichter Einbau • Verschweißbar • Verträglich mit Kunstharz- und DD-Lacken • Temperaturbeständig –45 °C bis +65 °C • Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig • Falzbreite: 11 mm • Anschlagluft: 5 mm • Nutbreite: 3 mm • Werkstoff: TSP-LAST
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
SD 018 braun
Grundpreis:
Ja
Kopfhöhe:
5
Falzbreite:
11
Werkstoff:
EVA
Marke:
Trelleborg
Nutbreite:
3
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: flügelfalzdichtung braun, flügelfalzdichtung trelleborg, zimmertürdichtung, Zimmertürdichtung SD 018 braun
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
110
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,2188*
€ 3,0588*
1 Tag
110
5
pro Meter
€ 8,50*
ab € 2,59*
€ 3,55*
1 Tag
25
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,103*
€ 11,993*
1 Tag
25
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,9535*
€ 12,026*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,9975*
€ 14,251*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,251*
€ 16,95869
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,6675*
€ 16,26433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,9475*
€ 15,40753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,6375*
€ 15,03863
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,9475*
€ 14,21753
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,3775*
€ 13,53923
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 9,9975*
€ 11,89703
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,9995* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.