Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p993105 Herst.-Nr.: 05051276001 EAN/GTIN: 4013288183699 |
| |
|
| | |
| - Kraftform Micro Bits-Handhalter
- Mehrkomponentiger Kraftform Micro Griff mit Abrollschutz und drehbarer Kappe
- Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb
- Einsatz z.
B. an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras und Elektronikgeräten
Kraftform Micro Handhalter mit ergonomischem Kraftform-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten. Abrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 4 mm Halfmoon-Antrieb und Bits mit 4 mm HIOS-Antrieb. Ideal für den Einsatz an Smartphones, Mobiltelefonen, Kameras, Elektronikgeräten, in Dentallaboratorien und Zahnarztpraxen. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 120 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Kugelkopf: | Nein | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | Griffmaterial: | Mehrkomponenten-Kunststoff | Antriebsgröße: | 1/4 | Schaftlänge: | 120 | Hersteller: | Wera | Abtriebsform: | Bitaufnahme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,78* | € 21,93* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,26* | € 23,39* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,07* | € 23,63* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,16* | € 23,74* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,62* | € 24,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|