Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1013 Kraftform Micro Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 1013 Kraftform Micro Einzeln
Wera 1013 Kraftform Micro Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85272867
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051276001
EAN/GTIN:
     4013288183699
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Länge (mm)
175 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
26 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Klingenlänge
23 mm
Bithalter
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.