Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p992948 Herst.-Nr.: 05100012001 EAN/GTIN: 4013288181459 |
| |
|
| | |
| - Isolierte Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Stückgeprüft
Wera VDE-Schraubendreher mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung gewährleisten. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Die Spitze von Wera Lasertip-Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche "beißt" sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Weitere Informationen: | | Vergütung Abtriebsspitze: | laserbehandelt | Oberflächenausführung: | sonstige | VDE-geprüft: | Ja | Norm (Abtriebsspitze): | ISO 8764 | Griff: | Längsgriff | Klingenform: | rund | Abtriebsgröße: | 2 | Klingenlänge (in Zoll): | 2 3/4 | Ausführung Griff: | ergonomisch geformt | Griffdurchmesser: | 37 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grifflänge: | 105 | Kugelkopf: | Nein | Hersteller: | Wera | Schaftlänge: | 100 | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Phillips | Gesamtlänge: | 205 | Schlagkappe: | Nein | Mit Abrollschutz: | Ja | Griffmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera schraubendrehersatz, vde phillips-schraubendreher, VDE-isolierter Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,96* | € 12,58* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,42* | € 13,63* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,35* | € 14,45* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,97* | € 14,66* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,29* | € 16,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|