| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-77421550 Herst.-Nr.: 05100012001 EAN/GTIN: 4013288181459 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Farbe | Handgrifffarbe | Rot, Gelb | | Gehäusefarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Breite | 26 mm | | Höhe | 26 mm | Technische Details | Produkttyp | Einzeln | | Schraubendreher-Typ | Standard-Schraubendreher | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Anzahl der Schraubendreher | 1 | | Anzahl der bits | 1 Stück(e) | | Anzahl der Laufwerkbuchsen | 1 | | Schraubendreher-Bits Größe | 1 x PH 2x100 | | Griffisolierung | Ja | | Schaftisolierung | Ja | | Oberflächenmaterial Klinge | Chrom | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, wera schraubendrehersatz, vde phillips-schraubendreher |
| | |
| |