Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 840/1 BTZ Bits, 2 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 840/1 BTZ Bits, 2 x 25 mm
Wera 840/1 BTZ Bits, 2 x 25 mm
Wera 840/1 BTZ Bits, 2 x 25 mm
Wera 840/1 BTZ Bits, 2 x 25 mm
Wera 840/1 BTZ Bits, 2 x 25 mm
Wera 840/1 BTZ Bits, 2 x 25 mm
Wera 840/1 BTZ Bits, 2 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p992822
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056681001
EAN/GTIN:
     4057223427431
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 2x25
  • Für Innensechskantschrauben
  • Mit BiTorsion-Zone zur Abfederung von Belastungsspitzen
  • Erhebliche Verringerung der Bruchgefahr, deutliche Verlängerung der Lebensdauer
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

BiTorsion Bits für Sechskant-Schrauben mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird.
Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen.
Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer.
Extraharte Ausführung.
1/4" Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Innensechskant
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
Serie:
840/1
Abtriebsgröße:
2
Klingenlänge (in Zoll):
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Hersteller:
Wera
Norm:
ähnlich DIN 911
Ausführung:
Bit
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, Wera, 840/1, BTZ, Bits,, 2, x
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,55*
10
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,60*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,70*
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.