Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 2mm L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 840/1BTZHEX-PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-49295443
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056681001
EAN/GTIN:
     4013288182425
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 2x25
Bit 2mm L=25mm 6,4mm(14) 14Zoll 840/1BTZHEX-PLUS
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Bitgröße:
2 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,82*
€ 2,55*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,60*
10
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,70*
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,87*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.