Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Steintrennmaschine PRIME 200-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 200-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 200-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 200-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 200-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 200-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 200-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
ELMAG Steintrennmaschine PRIME 200-SET, inkl. Diamantscheibe Ø 350 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p984464
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61284
EAN/GTIN:
     9004853612848
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider
Die ELMAG® PRIME Brückensägen eignen sich hervorragend für den individuellen Einsatz auf der Baustelle, und sind somit ein MUSS für jeden Profi.Die großen Schnittdimensionen ermöglichen ein nahezu unbegrenztes Arbeiten. Die optional erhältlichen Features können je nach Anwendungund Bedarf mitgeliefert werden, und erhöhen somit die Effizienz und sparen Kosten.Als transportierbare Baustellengeräte mit starkem 2,2 kW Antriebsmotor trennen PRIME Produkte spielend Granit- und Marmorplatten, Ziegel, Natursteine und Betonblöcke bis zu Schnitttiefen von 110 mm (180 mm im Umkehrschnitt).

Sonderzubehör

- Zusatztisch- Längsanschlag- Handradvorschub- Motor 2,2 kW 400 V- 2-Radsatz komplett- Laserschnittanzeige

  • Inklusive segmentierte Diamantscheibe für universellen Einsatz
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Höhe:
1350 mm
Winkel:
0 - 45
Breite:
770 mm
Abmessungen:
290x77x135
Länge:
2900 mm
Schnittleistung Tiefe/Länge:
110 / 2000 mm
Diamanttrennscheiben-Ø::
350
Scheiben-Bohrung:
25,4 mm
Scheiben-Ø:
350 mm
Nennleistung:
2,2 kW
Gewicht:
98 kg
Diamanttrennscheiben Bohrung:
25,4 mm
Diamanttrennscheiben-Ø:
350 mm
Hersteller:
ELMAG
Leistungsaufnahme:
2200 W
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, elmag steintrennmaschine, diamant steintrenner, ELMAG, PRIME, 200-SET,, inkl., Diamantscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.741,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.911,55*
€ 3.464,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.882,40*
€ 3.430,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.794,87*
€ 3.325,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.751,01*
€ 3.273,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.741,92*
€ 3.262,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.