Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Steintrennmaschine SUPREME 85 (ohne Diamantscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Steintrennmaschine SUPREME 85 (ohne Diamantscheibe)
ELMAG Steintrennmaschine SUPREME 85 (ohne Diamantscheibe)
ELMAG Steintrennmaschine SUPREME 85 (ohne Diamantscheibe)
ELMAG Steintrennmaschine SUPREME 85 (ohne Diamantscheibe)
ELMAG Steintrennmaschine SUPREME 85 (ohne Diamantscheibe)
Artikel-Nr.:
     5417B-p984435
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     61220
EAN/GTIN:
     9004853612206
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Brückensäge
Die neu entwickelten ELMAG SUPREME Brückensägen für den professionellen und semiprofessionellen Einsatz erfüllen höchste Anforderungen an Ausstattung, Ergonomie und Präzision.Als transportierbare Baustellengeräte mit starkem 2,2 kW Antriebsmotor trennen SUPREME Produkte spielend Granit- und Marmorplatten, Ziegel, Natursteine und Betonblöcke bis zu Schnitttiefen von 85 mm (135 mm im Umkehrschnitt).

Unsere Empfehlung:

Für sehr harte Fliesen- und Feinsteinzeugformate verwenden Sie die neu entwickelte PREMIUM-LINE Diamantscheibe Feinsteinzeug.

Optional erhältlich:

- Maschine mit Laserschnittanzeige- 2-Radsatz komplett für einfachen Transport- Zusatztisch für große Platten- & Fliesenformate- Längsanschlag für festen Halt über die gesamte Schnittlänge- Handradvorschub- Motor 2,2 kW 400 V

ELMAG Steintrennmaschine SUPREME 85 (ohne Diamantscheibe)

Weitere Informationen:
Schnittleistung Tiefe/Länge:
85 / 850 mm
Hersteller:
ELMAG
Nennleistung:
2,2 kW
Spannung:
230 V
Abmessungen:
158 x 77 x 135
Höhe:
1350 mm
Breite:
770 mm
Länge:
1580 mm
Gewicht:
80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 2.031,34*
€ 2.161,01*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.036,24*
€ 2.165,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.161,01*
€ 2.571,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,77*
€ 2.548,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.079,42*
€ 2.474,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.045,31*
€ 2.433,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.031,34*
€ 2.417,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.