Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz/royalblau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz/royalblau
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV W10 Gr.42 schwarz/royalblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p981488
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692266176
EAN/GTIN:
     4043692266176
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitssandale SL 465 XP 2.0 blue S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: Sportline Obermaterial
  • clima-stream Konzept
  • Schutzkappe: alu-tec Aluminiumkappe
    Durchtrittschutz: XP metallfreie Durchtritthemmung
  • Sohle: MPU INNOFLEX System, Grip-Zone, rutschhemmend, antistatisch
  • 3D-Dämpfungssystem
  • ESD-Ausstattung
  • in den Weiten W10, W12, W13 und W14 erhältlich

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
42
PSA-Kategorie:
Kat. II
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Klettverschluss
Schutzkappe:
Aluminium
ESD:
ja
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Material:
Textil
Farbe:
schwarz/royalblau
Ausführung:
Sandale
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 60,33*
€ 74,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,37*
€ 75,84*
€ 4,80*
ab € 62,36*
€ 75,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,40*
€ 76,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,18*
€ 78,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,47*
€ 82,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,15*
€ 81,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,18*
€ 75,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.