Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980478 Herst.-Nr.: 1519D EAN/GTIN: 7314150032747 |
| |
|
| | |
| - Max. Schneidkapazität: 2,5 mm Pianodraht
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Brüniert, rostschutzbehandelt
- Vornschneider
- Extralange Griffe für gute Hebelübersetzung
- Ersatzbacken mit Schrauben erhältlich, Teilenummer 1519-9
Weitere Informationen: | | Oberflächenausführung: | brüniert | VDE-geprüft: | Nein | Hersteller: | Bahco | Typ: | Vornschneider | Länge: | 230 | Gewicht: | 450 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flechterzange, Kraftmonierzange, Monierzange, Rabitzzange, Rabizzange, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, bahco drahtschneider, kabelschere, kabelschere 230mm, Bahco, mit, hoher, Hebelübersetzung,, brüniert |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 91,22* | € 117,02* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 94,92* | € 119,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|