Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980250 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150270866 |
| |
|
| | |
| - Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
- ERGO Schraubendreher aus Edelstahl für Schlitzschrauben
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Die Klinge aus Edelstahl schützt vor Rostbildung, die bei Arbeiten an Werkstücken aus Edelstahl auftreten kann, wenn Werkzeuge aus anderem Stahl verwendet werden
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Normen: ISO 8764, DIN 5260
- Standards: ISO 8764, DIN 5260
Weitere Informationen: | | Spitzenweite: | 5.5 mm | Klingenlänge: | 125 | Grifflänge: | 122 mm | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 247 mm | Gewicht: | 70 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Spitzenstärke: | 1.0 mm | Breite Griff: | 27 mm | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Klingendicke: | 1 | Schaftlänge: | 125 mm | Abtriebsgröße: | 5,5 | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher bahco, esd schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher edelstahl, Bahco, ERGO Edelstahl-Schlitzschraubendreher, mit, gerader, Spitze, und |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,01* | € 12,15* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,36* | € 14,05* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,08* | € 14,40* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,54* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|