Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1876962 Herst.-Nr.: BE-8241I EAN/GTIN: 7314150270866 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 5,5 x 1 mm Klingenlänge = 125 mm Gesamtlänge = 247 mm Klingenmaterial = Edelstahl
Schraubendreher, entwickelt nach dem wissenschaftlichen ERGO-Verfahren Schraubendreher für Schlitzkopfschrauben Griff: 3-teiliger Griff für maximalen Benutzerkomfort und Kraftübertragung Einfache Auswahl der richtigen Spitze mithilfe des farbcodierten Griffs und dem Symbol auf dem gewölbten Ende Klinge: Edelstahl, schützt vor Rostbildung, die auftreten kann, wenn Schraubarbeiten an Edelstahl mit Werkzeugen ohne Edelstahl ausgeführt werden Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 5,5 x 1 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Gesamtlänge: | 247 mm | Klingenmaterial: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, vde-schraubendreher (schlitz), 1876962, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, BE8241I, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,60* | € 11,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,91* | € 14,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,45* | € 15,04* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,25* | € 15,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|