Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher TORX aus Edelstahl mit 3-Komponentengriff, T20 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher TORX aus Edelstahl mit 3-Komponentengriff, T20 x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher TORX aus Edelstahl mit 3-Komponentengriff, T20 x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher TORX aus Edelstahl mit 3-Komponentengriff, T20 x 100 mm
Bahco ERGO Schraubendreher TORX aus Edelstahl mit 3-Komponentengriff, T20 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p980220
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150270484
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • ERGO Schraubendreher aus Edelstahl für Schrauben mit TORX-Kopf
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Die Klinge aus Edelstahl schützt vor Rostbildung, die bei Arbeiten an Werkstücken aus Edelstahl auftreten kann, wenn Werkzeuge aus anderem Stahl verwendet werden
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Normen: ISO 8764, DIN 5260
Weitere Informationen:
Stern Durchmesser:
3.84 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
20
Klingenlänge:
100
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
T 20
Gesamtlänge:
222 mm
Gewicht:
57 g
Breite Griff:
27 mm
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsform:
Torx
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,19*
€ 10,86*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,21*
€ 10,90*
€ 5,90*
ab € 7,33*
€ 11,09*
€ 8,95*
ab € 10,05*
€ 14,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.