Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; TX20; L.Klingen: 100mm; L. ges: 222mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; Torx®; TX20; L.Klingen: 100mm; L. ges: 222mm
Schraubendreher; Torx®; TX20; L.Klingen: 100mm; L. ges: 222mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.BE-8920I
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8920I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Hersteller: BAHCO
Gesamtlänge: 222mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Edelstahl
Material des Handgriffs: Elastomer;Polypropylen
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: ergonomischer Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,31*
€ 11,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 11,14*
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,71*
€ 12,55*
€ 8,95*
ab € 10,05*
€ 14,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.