Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Seitenschneider mit spitzem Kopf und Ultra-Klemmfeder 0.1 mm-1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Seitenschneider mit spitzem Kopf und Ultra-Klemmfeder 0.1 mm-1 mm
Bahco Seitenschneider mit spitzem Kopf und Ultra-Klemmfeder 0.1 mm-1 mm
Bahco Seitenschneider mit spitzem Kopf und Ultra-Klemmfeder 0.1 mm-1 mm
Bahco Seitenschneider mit spitzem Kopf und Ultra-Klemmfeder 0.1 mm-1 mm
Bahco Seitenschneider mit spitzem Kopf und Ultra-Klemmfeder 0.1 mm-1 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p979825
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2646AK
EAN/GTIN:
     7314151396619
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
  • Synthetische Griffe mit Öffnungsfeder
  • Max. Schneidkapazität: 0,2-1,25 bis 0,3-1,6 mm, Kupferdraht
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Hochglanzpoliert
  • Präzisions-Seitenschneider mit konischem Kopf
  • Der Maschinenschliff gewährleistet eine hohe Schneidwinkelgenauigkeit und den Kontakt, erhöht die Beständigkeit und die Haltbarkeit
  • Induktionsgehärtete Schneidkanten, 63 bis 65 HrC
  • Reibungsmindernde Schraubverbindung, welche die Linientreue der Schneidkanten erhöht
  • 2646RK mit Klemmfeder
  • 2646K, 2646AK, 2666FKK mit Klemmfeder
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schneidkapazität in mm:
0.1-1.0 mm
Wate:
Ultra
Länge des Kopfes:
10 mm
Stärke des Kopfes:
6 mm
Breite des Kopfes:
10 mm
VDE-geprüft:
Nein
Kantenhöhe:
0.8 mm
Hersteller:
Bahco
Typ:
Seitenschneider
Gewicht:
46 g
Gesamtlänge:
135 mm
Länge:
110 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,03*
€ 88,04*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,43*
€ 88,68*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 71,16*
€ 100,65*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.