Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm, nach DIN ISO 2936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm, nach DIN ISO 2936
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm, nach DIN ISO 2936
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm, nach DIN ISO 2936
Artikel-Nr.:
     5417B-p979007
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2977486
EAN/GTIN:
     4010886947708
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
194,0 mm
Abtriebsgröße:
7
Gewicht kg:
0,750 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
41,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
7 mm
Schenkellänge, lang:
194
Schenkellänge, kurz:
41
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 3,57*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 2,63*
€ 3,62*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,64*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,31*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.