Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Drucksprühgerät Hobby Exclusiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Drucksprühgerät Hobby Exclusiv
Gloria Drucksprühgerät Hobby Exclusiv
Gloria Drucksprühgerät Hobby Exclusiv
Artikel-Nr.:
     5417B-p978352
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4006325669263
EAN/GTIN:
     4006325669263
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
Drucksprühgerät Hobby Exclusiv • Komfortables Sprühgerät für die Gartenpflege • Stabiler Kunststoffbehälter • Teleskopsprührohr mit schwenk- und verstellbarer Messing-Hohlkegeldüse (Länge max. 1,0 m) • Leistungsstarke Druckpumpe • Großer Einfülltrichter für komfortables Befüllen • Zeigermanometer • Druckentlastungsventil • Fußring für sicheren Stand • Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandkontrolle • Stabiler Tragegurt mit Schulterpolster • Mit ergonomischem Komfortgriff und Knickschutz für den Schlauch • Mit Zusatzsieb: Verhindert das Zusetzen der Düse
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Füllinhalt:
5
Betriebsdruck:
3
Hersteller:
Gloria
Arbeitsdruck:
3
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Drucksprühgerät
Weitere Suchbegriffe: verlängerungsrohr drucksprüher, rohrverlängerung, hochdrucksprühgeräte 5l, Blumensprüher, Drucksprüher, Gartenpflege, Sprühgerät, Vielzwecksprüher, Zerstäuber
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,99*
€ 64,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 45,38*
€ 64,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 52,21*
€ 68,76*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 68,90*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 54,62*
€ 69,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.