| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y407911 Herst.-Nr.: 000262.0000 EAN/GTIN: 4006325669263 |
| |
|
| | |
| Die hobby exclusiv ist ein komfortables Drucksprühgerät für den Pflanzenschutz und die Pflanzenpflege mit maximaler Ausstattung. 5 Liter Füllmenge werden dank der Spezial‐Druckpumpe mit einem Betriebsdruck von 3 bar ausgebracht. Den Betriebsdruck haben Sie mit dem integrierte Zeigermanometer zudem jederzeit fest im Blick. Ein Teleskopsprührohr – auf bis zu einen Meter ausziehbar – mit schwenk‐ und verstellbarer Düse ermöglicht nebst Blumen und Sträuchern das Besprühen kleinerer Bäume. Ausgestattet mit einem Schlauchanschluss am Behälterboden nutzen Sie die gesamte Füllmenge bis zum letzten Tropfen. Features: Teleskopsprührohr mit schwenk- und verstellbarer Hohlkegeldüse (Länge max. 1,0 m) Restmengenentleerung dank Schlauchanschluss am Behälterboden Zeigermanometer Füllinhalt 5 l / Gesamtvolumen 7 l Maximaler Betriebsdruck 3 bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 5 l | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 48,85* | € 64,19* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 50,29* | € 64,21* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,53* | € 64,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,96* | € 68,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 53,23* | € 68,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|