Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p978345 Herst.-Nr.: 7611034130903 EAN/GTIN: 7611034130903 |
| |
|
| | |
| Druckspeicher-Sprühgerät Super Star 1.25 360° • Handliches Druckspeichergerät für Haus und Garten • Sprühen in jeder Position (360°) • Transparenter Kunststoffbehälter mit 1,25 l Füllinhalt (Behälterinhalt 1,5 l) • Ergonomische und effiziente Handpumpe bis 3 bar Betriebsdruck • Rotes Überdruckventil und Entlüftungshilfe • Grosse Einfüllöffnung • Drehbarer Düsenkopf und regulierbare Messingdüse Ausführung: Super Star 360 G Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Füllinhalt: | 1,25 | Material: | Kunststoff | Ausführung: | Drucksprühgerät | Hersteller: | Birchmeier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, druckpumpzerstäuber 1,25l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, Vielzwecksprüher, Sprühgerät, Drucksprüher, Gartenpflege, Blumensprüher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 17,93* | € 24,83* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,25* | € 25,10* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,19* | € 25,18* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,73* | € 25,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,23* | € 26,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|