Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz
Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 SRC DGUV W10 Gr. 36 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p978076
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4900 S3 36
EAN/GTIN:
     4043692035611
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500 S3 SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345 S3 SRC DGUV CI
  • Durchtritthemmung
  • 3D-Dämpfungssystem
  • Waterproofleder
  • Überkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • Outdoor Sohlentechnologie
  • Grobstollenprofil
  • Stahlkappe
  • in Weite 10 und 12 erhältlich
  • geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Stahl
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
36
Farbe:
schwarz
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
nein
Material:
Leder
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, atlas esd-sicherheitsschuhe blue s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel atlas, Atlas-Anatomic Bau 500 W10 Gr. 36 schwarz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 54,32*
€ 68,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,53*
€ 69,87*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 70,21*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,00*
€ 71,05*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,38*
€ 74,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,05*
€ 84,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,72*
€ 79,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,47*
€ 74,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-35-38
ab € 6,32*
Zubehör
Atlas
92000-36
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99000-36
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
ab € 10,55*
Zubehör
Atlas
ab € 10,54*
Zubehör
Atlas
92600-36
ab € 6,35*
Zubehör
Atlas
37070-105
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.