Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.43 grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.43 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.43 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.43 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.43 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.43 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.43 grau
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC Gr.43 grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p978000
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546352816
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
U-Power Sicherheitshalbschuh Club RL 20114 S3 ESD SRC

Ausführung

  • Zulassung/Norm: EN ISO 20345:2011, S3 SRC ESD
  • Fußbett: Memory Fußbett mit Elastopan von BASF
  • Zwischensohle: mit Infinergy von BASF
  • Sicherheit: gelochte Aluminiumkappe AirToe Aluminium mit atmungsaktiver Membran, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS, metallfrei
  • Weite: 11
  • Farbe: schwarz
Material: 
Schaft aus weichem, gemillten Nubukleder, atmungsaktives Wing Tex-Futter
Sohle: PU, abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch

SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
43
Farbe:
grau
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Schnürung
Weite:
11
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
U-Power
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
ESD:
ja
Material:
Leder
Schutzkappe:
Aluminium
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,32*
€ 83,62*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 69,52*
€ 83,91*
3 Tage
5
€ 5,59*
ab € 69,89*
€ 84,35*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,08*
€ 85,37*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 74,88*
€ 89,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,62*
€ 99,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,47*
€ 95,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,80*
€ 89,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,97*
€ 86,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
BC20305 47
ab € 29,60*
Ähnlich
U-Power
RL20114 40
ab € 66,91*
Ähnlich
U-Power
RL20114 41
ab € 66,84*
Ähnlich
U-Power
RL20114 42
ab € 66,58*
Ähnlich
U-Power
RL20114 44
ab € 66,99*
Ähnlich
U-Power
RL20114 45
ab € 66,62*
Ähnlich
U-Power
RL20114 46
ab € 67,02*
Ähnlich
U-Power
RL20114 47
ab € 66,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.