Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p975230 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150132225 |
| |
|
| | |
| - Zur Benutzung mit Maschinen
- Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
- Brünierte Ausführung
- Hochleistungsschnellstahl
- Dynamic-Drive Profil zum Schutz von Muttern, Schrauben und Werkzeugen vor unnötigem Verschleiß und Beschädigung
- Fertigung nach Kundenvorgabe
- Antrieb: DIN 3121-H 40, ISO 1174
- Normen: DIN 3129, ISO 2725
Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Außensechskant | Abtriebsgröße (in Zoll): | 3 1/16 | Antriebsform: | Vierkant | Hersteller: | Bahco | Außendurchmesser: | 114 | Ausführung: | Kraft/Schlag-Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsvierkant: | 1 1/2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2, sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3mm, Bahco, 1-1/2", Kraft-Steckschlüssel-Einsatz,, Sechskant,, 3-1/16",, phosphatiert |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 217,57* | € 264,88* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,48* | € 264,91* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,67* | € 268,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|