Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3/4" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 1-5/16", phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3/4" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 1-5/16", phosphatiert
Bahco 3/4" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 1-5/16", phosphatiert
Bahco 3/4" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 1-5/16", phosphatiert
Bahco 3/4" Kraft-Steckschlüssel-Einsatz, lang, Sechskant, 1-5/16", phosphatiert
Artikel-Nr.:
     5417B-p975087
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150130481
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...
  • Zur Benutzung mit Maschinen
  • Zwecks Sicherheitsoptimierung bitte Drahtfedersicherungen verwenden
  • Brünierte Ausführung
  • Hochleistungsschnellstahl
  • Dynamic-Drive Profil zum Schutz von Muttern, Schrauben und Werkzeugen vor unnötigem Verschleiß und Beschädigung
  • T = Tiefe Innensechskant
  • Antrieb: DIN 3121-H 20, ISO 1174
  • Normen: DIN 3129, ISO 2725
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Gewicht:
0,8 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Tiefe Innensechskant:
30 mm
Weite Außenvierkant:
44 mm
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
50 mm
Drahtfedersicherung:
K560F-6
Abtriebsform:
Außensechskant
Abtriebsgröße (in Zoll):
1 5/16
VDE-geprüft:
Nein
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
3/4
Hersteller:
Bahco
Außendurchmesser:
68
Größe:
1.5/16 mm
Gesamtlänge:
90
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,01*
€ 60,88*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 44,59*
€ 61,37*
5 Tage
38
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 67,12*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.