Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974273 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150167449 |
| |
|
| | |
| - Universeller Ölfilterschlüssel
- Entfernt Ölfilter durch Anpassen und Festziehen des Bands um den Filter
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Durchmesserbereich:
- BE61110: 65110 mm
- BE61155: 100155 mm
- Große Schlüssel geeignet für Ölfilter Schwerlastfahrzeuge
- Bänder sind als Ersatzteile erhältlich (Ref. BE61110-1 und BE61155-1)
- Einzeln verpackt
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Typ: | Bandschlüssel | Innendurchmesser: | 65-110 mm | Package Dimension: | 74 x 248 x 60 mm | Max. Spannbereich: | 110 | Min. Spannbereich: | 65 | Höhe: | 25 mm | Breite: | 55 mm | Gewicht: | 295 g | Länge: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ölfilter-Bandschlüssel,, Ø, 65-110, mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,26* | € 12,27* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,44* | € 12,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,86* | € 12,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 17,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,25* | € 48,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|