Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887164-BP Herst.-Nr.: BE61110 EAN/GTIN: 7314150167449 |
| |
|
| | |
| Bahco BE61110 Ölfilter-Bandschlüssel, Ø 65-110 mm
Ölfilter-Bandschlüssel, Ø 65-110 mm
Ausstattung: Entfernt Ölfilter durch Anpassen und Festziehen des Riemens um den Filter Hochleistungslegierter Stahl
Technische Daten: Gewicht: 295 g · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Spannbereich (Details): 65-110 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 210 x 55 x 25 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Länge: | 210 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Marke: | Bahco | Spannbereich (Details): | 65-110 mm | Gewicht: | 295 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, BE61110, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,20* | € 12,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,46* | € 12,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,28* | € 12,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 18,14* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 37,33* | € 49,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|