Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974214 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314153006158 |
| |
|
| | |
| - Ein Satz enthält sieben Schraubendreher für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben
- BE-8010S, BE-8220S, BE-8040S, BE-8050S 0,4 mm x 2,5 mm x 75 mm, 0,5 mm x 3 mm x 100 mm, 0,8 mm x 4 mm x 100 mm und 1 mm x 5,5 mm x 125 mm
- BE-8800S, BE-8800S, BE-8830S PZ0 x 75 mm, PZ2 x 100 mm und PZ3 x 150 mm
- Im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt
- Die brünierte Spitze sorgt für eine größere Genauigkeit und guten Halt in der Schraube
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle , codes BE-8010S (slotted 2.5), BE-8220S (slotted 3.0) , BE-8800S (PZ0)
- Der zylindrische Schaft mit geringem Durchmesser erleichtert das schnelle Lösen und Festziehen der Schrauben
- Die Grifflänge sorgt dafür, dass die Finger für schnelles Drehen und präzise Kontrolle automatisch richtig liegen
- Integrierte Aufhängeöse
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- In Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Ja | Anzahl der Teile: | 7 | Hersteller: | Bahco | Abmessungen: | 7 | Gewicht: | 530 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Bahco, ERGO, Isolierter, Schraubendreher-Satz, mit, 3-Komponenten-Griff, |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 29,98* | € 40,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 30,82* | € 41,03* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 31,90* | € 42,25* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 29,02* | € 46,44* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,42* | € 47,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|