Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X086041 Herst.-Nr.: BE-9888S EAN/GTIN: 7314153006158 |
| |
|
| | |
| Isolierter ERGO™-Schraubendreher-Satz für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben, 7-teilig. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. Features: Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V Komfortabler Dreikomponentengriff für ausgezeichnete Griffigkeit Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff Lieferumfang: Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 75/3 x 100/4 x 100/5 x 125 mm · Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ0 x 75/PZ2 x 100/PZ3 x 150 mm. Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 7teilig | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Pozidriv | Anwendungsbereich: | VDE | Produkt-Art: | Schraubendreher-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 7teilig, schlitz-esd-schraubendreher satz, schraubendrehersatz bahco, Bahco, 442-0521, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 26,60* | € 36,27* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 27,69* | € 36,62* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 28,55* | € 37,30* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 36,32* | € 47,88* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,53* | € 56,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|