Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974210 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150048465 |
| |
|
| | |
| - Beinhaltet 5 Schraubendreher
- TORX: T10, T15, T20, T25, T30
- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
- ERGO Schraubendreher-Satz für TORX-Schrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- In Kartonverpackung
Weitere Informationen: | | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 5 | Hersteller: | Bahco | Abmessungen: | 5 | Gewicht: | 12,5 oz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, torx-schlüsselsatz bahco, torx-stiftschlüssel satz, schraubendrehersatz 5 teilig, Bahco, ERGO, Schraubendreher-Satz, für, TORX-Schrauben, mit |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,05* | € 19,37* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,96* | € 19,49* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,47* | € 24,15* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,22* | € 24,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,75* | € 27,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|