Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974206 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150043279 |
| |
|
| | |
| - Beinhaltet 6 Schraubendreher
- Schlitzschrauben: 0,5 x 3 x 60, 0,8 x 4 x 100, 1 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 125 mm
- Phillips: PH1 x 75, PH2 x 100 mm
- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle , code BE-8020, slotted 3.0
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- In Kartonverpackung
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Komfortabler 3-Komponenten-Griff für optimalen Halt
- Einfache Spitzenidentifizierung durch farbcodierte Symbole auf dem Griff
- Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | ESD-geprüft: | Nein | VDE-geprüft: | Nein | Anzahl der Teile: | 6 | Hersteller: | Bahco | Abmessungen: | 6 | Gewicht: | 15,8 oz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Bahco, ERGO, Schraubendreher-Satz, für, Schlitz-, und |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,95* | € 20,84* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,31* | € 21,76* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 20,25* | € 27,93* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 21,73* | € 30,09* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 25,20* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|