Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, Phillips/Schlitz, BE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehersatz, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, Phillips/Schlitz, BE-
Schraubendrehersatz, PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, Phillips/Schlitz, BE-
Artikel-Nr.:
     4502-06L4770
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-9881
EAN/GTIN:
     7314150043279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-Bit-Satz
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Phillips-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersätze Typ BAHCO BE-98. Im praktischen Klarsichtetui, praxisgerecht zusammengestellt. Das Ergo-Heft der Schraubendreher gewährleistet Stabilität, mühelose Übertragung hoher Drehmomente, schonendes und ermüdungsfreies Arbeiten sowie sicheren Zugriff auf die jeweils gesuchte Klinge durch sinnvolle Farbsymbole auch am Klingenende; Klinge: aus Vanadium-Extra, fein geschliffen, hochglanzverchromt und in der ganzen Länge gehärtet, mit brünierter Spitze. Griff: aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, ergonomisch, abgerundet, mit fein strukturierter Oberfläche. Ausführung für Schlitz- und Phillips-Kreuzschlitzschrauben 6teilig Typ BE-9881. Inhalt: 4 Schlitzschraubendreher 0,5 x 3,0 x 60 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 100 mm und 1,2 x 6,5 x 125 mm, 2 Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher Gr. 1 und 2. Typ: BE–9881, Schraubendrehersatz 6teilig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1, PH2, 3 mm, 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm
Spitzentyp:
Phillips/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.50973 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,52*
€ 20,73*
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 20,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,14*
€ 21,01*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,40*
€ 27,43*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 31,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.