Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, lange Ausführung phosphatiert, zöllig - 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, lange Ausführung phosphatiert, zöllig - 7-tlg.
Bahco Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, lange Ausführung phosphatiert, zöllig - 7-tlg.
Bahco Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, lange Ausführung phosphatiert, zöllig - 7-tlg.
Bahco Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, lange Ausführung phosphatiert, zöllig - 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p974195
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150056330
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Satz Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 7-teilig, lang, zöllig
  • Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Einfach aus verschiedenen Winkeln in den Schraubenkopf einzuführen. Für effizienteres Arbeiten und Zeiteinsparung
  • Lange Ausführung zur optimalen Drehmomentübertragung und Zugänglichkeit
  • Oberflächenbehandlung durch Oxidation bietet überragenden Oberflächenschutz; höhere Präzision in der Spitze
  • Hochwertiger Stahl, vollständig gehärtet
  • Größe in die Klinge gepresst
  • In Kunststoffhalter
  • Markierung der Schlüsselgrößen auf Halter für einfache und schnelle Auswahl
  • Aufhängeöse
  • 5/64 3/32 1/4 1/8 1/16 5/32 3/16
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Number of allen keys:
7
Kugelkopf:
Ja
Anzahl der Teile:
7
Klingenlänge:
180
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
70 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,02*
€ 18,10*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,11*
€ 18,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.