Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974191 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150123827 |
| |
|
| | |
| - Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, Sechskant, brüniert, metrisch, 9-teilig
- Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln Für mehr Arbeitseffizienz und Zeitersparnis
- Lange Ausführung, für eine optimale Kraftübertragung und Zugänglichkeit
- Oxidierte Oberflächenbehandlung bietet hervorragenden Oberflächenschutz Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit
- Hochwertiger Stahl, vollständig gehärtet
- Zur besseren Identifikation ist die Größe in die Klinge gepresst
- In praktischem Halter mit Aufhängeöse
- Markierung der Schlüsselgrößen zur schnellen Identifikation
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 430 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Number of allen keys: | 9 | Kugelkopf: | Ja | Anzahl der Teile: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inbusschlüsselsatz, Bahco, Winkelschraubendreher-Satz,, metrisch,, mit, Kugelkopf,, Sechskant, |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,68* | € 31,05* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,02* | € 31,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 21,71* | € 31,24* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 23,94* | € 33,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,55* | € 50,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|