Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher TORX mit 3-Komponenten-Griff, T10 x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher TORX mit 3-Komponenten-Griff, T10 x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher TORX mit 3-Komponenten-Griff, T10 x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher TORX mit 3-Komponenten-Griff, T10 x 75 mm
Bahco ERGO Schraubendreher TORX mit 3-Komponenten-Griff, T10 x 75 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974159
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150027767
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses 
  • Für TORX-Schrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit 
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung 
  • Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design 
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden 
  • No colour identification in extra small handle, small sizes from T4 to T9
  • integrierte Aufhängeöffnung 
  • Flache Seiten verhindern Wegrollen 
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
Weitere Informationen:
Stern Durchmesser:
2.72 mm
Kugelkopf:
Nein
Griffmaterial:
3-Komponenten-Kunststoff
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
10
Klingenlänge:
75
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
T 10
Gesamtlänge:
197 mm
Gewicht:
1.2 oz
Breite Griff:
20 mm
Schaftlänge:
75 mm
Abtriebsform:
Torx
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,65*
€ 8,22*
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,37*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 8,39*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,35*
€ 8,96*
€ 6,90*
ab € 7,00*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8905
ab € 5,42*
Zubehör
Bahco
BE-8906
ab € 5,43*
Zubehör
Bahco
BE-8907
ab € 5,43*
Zubehör
Bahco
BE-8908
ab € 5,48*
Zubehör
Bahco
BE-8909
ab € 5,50*
Zubehör
Bahco
BE-8915
ab € 5,59*
Zubehör
Bahco
BE-8920
ab € 5,56*
Zubehör
Bahco
BE-8925
ab € 6,07*
Zubehör
Bahco
BE-9885
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.