Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974149 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314153010049 |
| |
|
| | |
| - Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
- Für TORX-Schrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, small sizes from T4 to T9
- integrierte Aufhängeöffnung
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
Weitere Informationen: | | Breite Griff: | 20 mm | Stern Durchmesser: | 1,37 mm | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Abtriebsgröße: | 5 | Klingenlänge: | 75 | Grifflänge: | 122 mm | Hersteller: | Bahco | Schraubenkopf: | T 5 | Gesamtlänge: | 197 mm | Gewicht: | 31 g | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Schaftlänge: | 75 mm | Abtriebsform: | Torx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 5, schraubendreher torx, Bahco, ERGO, Schraubendreher, TORX, mit, 3-Komponenten-Griff, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,72* | € 10,34* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,14* | € 10,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,67* | € 12,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 13,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,12* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|