Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p974140 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150010837 |
| |
|
| | |
| - Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
- Mit Sechskantansatz für Pozidriv-Schrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Normen: ISO 8764 und DIN 5260
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 272 mm | Gewicht: | 5.4 oz | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Breite Griff: | 36 mm | Kugelkopf: | Nein | Schaftbreite: | 14 mm | Griffmaterial: | Gummi | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Abtriebsgröße: | 3 | Klingenlänge: | 150 | Grifflänge: | 122 mm | Schraubenkopf: | PZ 3 | Hersteller: | Bahco | Schaftlänge: | 150 mm | Abtriebsform: | Kreuzschlitz Pozidrive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz 3, vde schraubendreher pz, Bahco, ERGO, Schraubendreher, für, Pozidriv-Schrauben, mit |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,73* | € 19,84* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,88* | € 19,84* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,03* | € 19,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,47* | € 21,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,50* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|