Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Schraubendreher für Phillips-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff PH3 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Schraubendreher für Phillips-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff PH3 x 150 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Phillips-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff PH3 x 150 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Phillips-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff PH3 x 150 mm
Bahco ERGO Schraubendreher für Phillips-Schrauben mit Ansatz und Gummigriff PH3 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p974099
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150010790
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
  • Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO-Prozesses
  • Mit Sechskantansatz für Phillips-Schrauben
  • Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
  • 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
  • Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch ergonomische Bauweise
  • Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
  • Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
  • Integrierte Aufhängeöse
  • Sechskantschaft und -ansatz zur Drehunterstützung mit Schraubenschlüssel
  • Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
  • Normen: ISO 8764 und DIN 5260
Weitere Informationen:
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
3
Klingendurchmesser:
8
Klingenlänge:
150
Grifflänge:
122 mm
Hersteller:
Bahco
Schraubenkopf:
PH 3
Gesamtlänge:
272 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht:
5.4 oz
Breite Griff:
36 mm
Kugelkopf:
Nein
Schaftbreite:
14 mm
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
Gummi
VDE-geprüft:
Nein
Schaftlänge:
150 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,58*
€ 20,89*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,81*
€ 24,71*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 17,70*
€ 24,91*
€ 6,90*
ab € 17,67*
€ 25,04*
€ 6,90*
ab € 17,23*
€ 26,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1829699
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.