Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972442 Herst.-Nr.: 7372I-2.5-75 EAN/GTIN: 7314151399047 |
| |
|
| | |
| - Präzisionsschraubendreher für Schlitzschrauben
- Griff: Konischer, schlanker Kunststoffgriff. Schlagfest
- Klinge: Hochwertiger Qualitätsstahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- Klinge bis zur Spitze kunststoffummantelt
- ISO 2380-1A
- Komfortabler, konischer und schlanker Kunststoffgriff
- Schlagfester Griff
- Kunststoffummantelt vom Griff bis zur Spitze
Weitere Informationen: | | Spitzenweite: | 2.5 mm | Klingenlänge: | 75 | Grifflänge: | 80 mm | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 155 mm | Gewicht: | 13 g | Spitzenstärke: | 0.4 mm | Breite Griff: | 13 mm | Kugelkopf: | Nein | Griffmaterial: | Kunststoff | VDE-geprüft: | Nein | Griff: | Längsgriff | Klingendicke: | 0,4 | Schaftlänge: | 75 mm | Abtriebsgröße: | 2,5 | Abtriebsform: | Schlitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher 2,5x0,4x75, esd schlitz-schraubendreher, esd-schraubendreher (schlitz)2,5x75, Bahco, Präzisions-Schraubendreher, für, Schlitzschrauben, mit, Kunststoffgriff, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,51* | € 10,78* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,50* | € 11,09* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,98* | € 11,34* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 9,00* | € 12,69* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 9,10* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|