Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X044081 Herst.-Nr.: 7372I-2.5-75 EAN/GTIN: 7314151399047 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Schraubendreher für Schlitzschrauben. Griff: konischer, schlanker Kunststoffgriff. Schlagfest. Klinge: hochwertiger Qualitätsstahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit. Klinge bis zur Spitze kunststoffummantelt. ISO 2380-1A. Weitere Informationen: | | Länge: | 155 mm | Klingendicke: | 0.4 mm | Griff-Ø: | 13 mm | Grifflänge: | 80 mm | Produkt-Art: | Schlitz-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitzschraubendreher 2,5x0,4x75, esd schlitz-schraubendreher, esd-schraubendreher (schlitz)2,5x75, Bahco, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,22* | € 10,92* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,51* | € 10,92* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,98* | € 11,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 8,95* | € 12,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,63* | € 16,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|