Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Phillips-Schraubendreher mit gummiertem Griff, PH3 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Phillips-Schraubendreher mit gummiertem Griff, PH3 x 150 mm
Bahco Phillips-Schraubendreher mit gummiertem Griff, PH3 x 150 mm
Bahco Phillips-Schraubendreher mit gummiertem Griff, PH3 x 150 mm
Bahco Phillips-Schraubendreher mit gummiertem Griff, PH3 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p972094
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     615-3-150
EAN/GTIN:
     7314150124589
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • Für Phillips-Schrauben
  • 2-Komponenten-Griff für schnelles und bequemes Arbeiten
  • Markierungen auf dem Griff zur schnelleren Identifizierung der Klinge
  • Vernickelte Klinge zum Schutz vor Oxidation
  • Integrierte Aufhängeöse
  • ISO 8764/DIN 5260
  • Komfortabler 2-Komponenten-Griff für optimale Kraftübertragung
  • Einfache Identifizierung durch Markierungen auf dem Griff
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
150
Grifflänge:
110 mm
Hersteller:
Bahco
Größe:
PH 3
Gesamtlänge:
260 mm
Gewicht:
113 g
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
Gummi
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Abtriebsgröße:
3
Klingendurchmesser:
8
Schaftlänge:
150 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 3, ph schraubendreher, Bahco, mit, gummiertem, Griff,, PH3 x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,87*
€ 13,49*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 13,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.