Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm
Bahco Schraubenschlüssel mit Doppelende, Gelenkkopf und Chrom-Beschichtung, 5/8" x 3/4", 280 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p971059
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4040Z-5/8-3/4
EAN/GTIN:
     7314153001023
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
  • Beide Köpfe um 180° schwenkbar. Verbesserte neue Ausführung für leichteren Zugang an schwer erreichbare Stellen
  • SB-Verpackung
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
Weitere Informationen:
Oberflächenausführung:
verchromt
Hersteller:
Bahco
Größe:
5/8x3/4 mm
Gesamtlänge:
280
Länge:
280 mm
Ausführung:
Doppelgelenksteckschlüssel
Breite Kopf 2:
25.3 mm
Breite Kopf 1:
21.6 mm
Sechskantweiten:
5/8x3/4 in
Max. Schlüsselweite:
3/4
Min. Schlüsselweite:
5/8
Gewicht:
275 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkauge, Gelenkkopf, doppelgelenkschlüssel bahco, doppel gelenkschlüssel, Bahco, Schraubenschlüssel, mit, Doppelende,, und
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 37,10*
€ 50,63*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,94*
€ 51,41*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.