Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969794 Herst.-Nr.: 306-15 EAN/GTIN: 7311518297107 |
| |
|
| | |
| - Für Rohre aus Kupfer und weichen Materialien zwischen 10 und 22 mm
- Keine manuelle Einstellung zum Rohrschneiden nötig
- Ersatz-Schneidräder erhältlich
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schneidrädchen: | 1 | Materialanwendung: | Kupfer u.a. weiche Materialien | Hersteller: | Bahco | Gesamtlänge: | 56 mm | Breite: | 27 mm | Länge: | 53 | Durchmesser: | 15 mm | Gewicht: | 175 g | Ausführung: | Rohrabschneider | Rohrdurchmesser: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 15, mm, Automatischer |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,59* | € 32,72* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,50* | € 33,22* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,09* | € 33,38* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,30* | € 34,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,76* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|