Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Rohrschneider Stahl für Kupfer, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577312
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     306-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
bahco rohrschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 15 mm
Geeignet für = Kupfer
Gehäusematerial = Stahl
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
15 mm
Geeignet für:
Kupfer
Gehäusematerial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2577312, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Bahco, 30615, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,36*
€ 32,66*
€ 4,00*
ab € 23,54*
€ 32,75*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,06*
€ 33,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,82*
€ 35,69*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 29,20*
€ 39,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.