Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887081-BP Herst.-Nr.: 306-15 EAN/GTIN: 7311518297107 |
| |
|
| | |
| Bahco Automatischer Rohrschneider, Ø 15 mm 306-15
Automatischer Rohrschneider, Ø 15 mm
Ausstattung: Für Rohre aus Kupfer und weichen Materialien Keine manuelle Einstellung zum Rohrschneiden nötig Ersatz-Schneidräder erhältlich
Technische Daten: Gewicht: 175 g · Passend für Rohr-Durchmesser (max.): 15 mm · Produktabmessung, Länge: 53 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 53 mm | Passend für Rohrdurchmesser: | 15 mm (max) | Marke: | Bahco | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 15 mm | Gewicht: | 175 g | Produkt-Art: | Rohrabschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, 306-15 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,59* | € 32,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,50* | € 33,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,09* | € 33,38* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,30* | € 34,88* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,76* | € 35,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|