Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Metrischer Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, vernickelt, 2 bis 10 mm - 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Metrischer Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, vernickelt, 2 bis 10 mm - 10-tlg.
Bahco Metrischer Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, vernickelt, 2 bis 10 mm - 10-tlg.
Bahco Metrischer Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, vernickelt, 2 bis 10 mm - 10-tlg.
Bahco Metrischer Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, vernickelt, 2 bis 10 mm - 10-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p969109
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1998M/10T
EAN/GTIN:
     7314150186228
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, kurz, metrisch
  • Vernickelt
  • Vernickelte Oberfläche schützt vor Korrosion
  • Hochwertiger Stahl, vollständig gehärtet
  • Größe in die Klinge gepresst
  • In Kunststofftasche mit Aufhängeöse
  • Größen auf die Taschenoberseite aufgedruckt
Weitere Informationen:
Number of allen keys:
10
Kugelkopf:
Nein
Min. Schlüsselweite:
2
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
380 g
Abmessungen:
10
Klingenlänge:
185
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,60*
€ 22,97*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 23,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.