Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, metrisch, phosphatiert 2-10 mm - 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, metrisch, phosphatiert 2-10 mm - 10-tlg.
Bahco Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, metrisch, phosphatiert 2-10 mm - 10-tlg.
Bahco Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, metrisch, phosphatiert 2-10 mm - 10-tlg.
Bahco Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, metrisch, phosphatiert 2-10 mm - 10-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p969016
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1995M/10T
EAN/GTIN:
     7314150123643
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, kurz, metrisch
  • Oberflächenbehandlung durch Oxidation bietet überragenden Oberflächenschutz; höhere Präzision in der Spitze
  • Hochwertiger Stahl, vollständig gehärtet
  • Größe in die Klinge gepresst
  • In Kunststofftasche mit Aufhängeöse
  • Größen auf die Taschenoberseite aufgedruckt
Weitere Informationen:
Number of allen keys:
10
Kugelkopf:
Nein
Min. Schlüsselweite:
2
Anzahl der Teile:
10
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
365 g
Abmessungen:
10
Klingenlänge:
185
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,23*
€ 15,34*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,25*
€ 15,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.