Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 22-24 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 245 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 22-24 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 245 mm
Bahco 22-24 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 245 mm
Bahco 22-24 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 245 mm
Bahco 22-24 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 245 mm
Bahco 22-24 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 245 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p968495
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1320RM-22-24
EAN/GTIN:
     7314150221646
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • 5° Rückschwenkwinkel
  • Durch Umdrehen des Schlüssels schnelle Richtungsänderung
  • Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Schnelleres Drehen des Befestigungselements durch die Knarrenfunktion mit 2 Größen pro Schlüssel
  • 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
  • eine Seite im Uhrzeigersinn, andere Seite gegen den Uhrzeigersinn
Weitere Informationen:
Breite Ring 2:
40 mm
Breite Ring 1:
34 mm
Stärke Ring 2:
13 mm
Stärke Ring 1:
11.2 mm
Oberflächenausführung:
verchromt
Schlüsselweite 2:
24
Schlüsselweite 1:
22
Hersteller:
Bahco
Größe:
22-24 mm
Gesamtlänge:
245
Länge:
245 mm
Ausführung:
Ratschen-Doppelringschlüssel
Kopfhöhe 1:
13
Gewicht:
49 g
Kopfhöhe 2:
11,2
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, bahco knarren-ringschlüssel, knarren ringschlüssel, Bahco, 22-24, mm, Knarren-Ringschlüssel,, verchromt,, 245 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,60*
€ 55,69*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,80*
€ 55,89*
€ 5,90*
ab € 42,81*
€ 61,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.