Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 14-15 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 14-15 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 190 mm
Bahco 14-15 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 190 mm
Bahco 14-15 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 190 mm
Bahco 14-15 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 190 mm
Bahco 14-15 mm Knarren-Ringschlüssel, verchromt, 190 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p968492
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1320RM-14-15
EAN/GTIN:
     7314153014535
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
  • 5° Rückschwenkwinkel
  • Durch Umdrehen des Schlüssels schnelle Richtungsänderung
  • Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
  • Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
  • Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Schnelleres Drehen des Befestigungselements durch die Knarrenfunktion mit 2 Größen pro Schlüssel
  • 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
  • eine Seite im Uhrzeigersinn, andere Seite gegen den Uhrzeigersinn
Weitere Informationen:
Breite Ring 2:
29.5 mm
Breite Ring 1:
26.5 mm
Stärke Ring 2:
9.4 mm
Stärke Ring 1:
9 mm
Oberflächenausführung:
verchromt
Schlüsselweite 2:
15
Schlüsselweite 1:
14
Hersteller:
Bahco
Größe:
14-15 mm
Schlüsselweite:
14 x 15
Gesamtlänge:
190
Länge:
190 mm
Ausführung:
Ratschen-Doppelringschlüssel
Gewicht:
135 g
Kopfhöhe 2:
9
Kopfhöhe 1:
9,4
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, bahco knarren-ringschlüssel, knarren ringschlüssel, Bahco, 14-15, mm, Knarren-Ringschlüssel,, verchromt,, 190 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 32,58*
€ 43,81*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,02*
€ 43,97*
€ 5,90*
ab € 36,23*
€ 52,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.