| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p968063 Herst.-Nr.: 1600A00H3D EAN/GTIN: 3165140852623 |
| | |
|
| | |
| Systemzubehör 12 Volt Lithium-Ionen Akkupack PBA 12V 2,5 Ah O-B. Langanhaltende Leistung in Haus und Garten mit 12V POWER FOR ALL. Sorgt für Flexibilität und spart Platz und Geld. Lange Laufzeit Durchführung fast aller DIY-Projekte mit einer Akkuladung. Top-Leistung und lange Lebensdauer. POWER FOR ALL: Ein Akku und ein Ladegerät für das komplette Home & Garden Gerätesystem. Im Lieferumfang enthalten: 1x Akkupack PBA 12V 2,5 Ah O-B Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Hersteller: | Bosch | Gewicht: | 186 | Gewicht mit Akkupack: | 255 kg | Akkubeschaffenheit: | Li-Ion | Akkukapazität: | 2,5 Ah | Akkuspannung: | 12 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku für bosch 12 v li ion, akku für bosch, akku für bosch 12v, Neuheiten, Systemzubehör 10,8-Volt-Lithium-Ionen, Akku-Stichsäge, Akku-Geräte, Akku-Multischleifer, Akku-Kreissäge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,86* | € 70,67* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 48,00* | € 70,69* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,12* | € 76,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|