Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS Profi-Werkzeug-Satz im Alu-Koffer, 149-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS Profi-Werkzeug-Satz im Alu-Koffer, 149-tlg.
BGS Profi-Werkzeug-Satz im Alu-Koffer, 149-tlg.
BGS Profi-Werkzeug-Satz im Alu-Koffer, 149-tlg.
BGS Profi-Werkzeug-Satz im Alu-Koffer, 149-tlg.
BGS Profi-Werkzeug-Satz im Alu-Koffer, 149-tlg.
BGS Profi-Werkzeug-Satz im Alu-Koffer, 149-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p967264
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     15501
EAN/GTIN:
     4048769020231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Profi-Werkzeug-Satz in Alu-KOffer 149-tlg.

Umschaltknarren 6.3 (1/4) + 12.5 (1/2)
- Steckschlüssel-Einsätze 6.3 (1/4), Super-Lock 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Steckschlüssel-Einsätze 12.5 (1/2), Super-Lock 10-13-14-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
- T-Gleitgriff 6.3 (1/4) und Kardan-Gelenk 6.3 (1/4) + 12.5 (1/2)
- Verlängerungen 6.3 (1/4), 50 + 100 mm und 12.5 (1/2), 125 + 250 mm
- Gleitgriff-Adapter 10 (3/8) innen auf 12.5 (1/2) aussen
- 6.3 (1/4) Adapter mit Haltekugel für 6.3 (1/4) Bits
- Schlosserhammer 300 g, HICKORY-Stiel, DIN 1041
- Maßband 5 m, 19 mm, EEC
- Innensechskant-Schlüssel, matt verchromt 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- T-Profil-Winkelschlüssel, matt verchromt T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
- Schraubendreher PH 1 x 75 mm, PH 2 x 100 mm
- Schraubendreher Schlitz 5,0x0,8x75 mm und  6,5x1,2x100 mm
- Schraubendreher-Griff 200 mm Magnet-Aufnahme für Bits 6.3 (1/4)
- Color-Bits 25 mm mit Farbleitsystem, in Kassette, Kreuzschlitz-Bits PZ 1-2-3 und PH 1-2-3, Schlitz-Bits 3 - 4 - 5 - 6 mm, T-Profil-Bits T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, Innensechskant-Bits 3 - 4 - 5 - 6 mm, Bithalter mit 6.3 (1/4) 4-kant Antrieb für 6.3 (1/4) Bits, Magnet-Schnelllöse-Bithalter
- Abbrechmesser, 18 mm Klinge
- Spannungsprüfer 140 mm, mit Clip, 125 - 250V
- Aluminium-Wasserwaage 300 mm, 3 Libellen
- Rabitzzange 250 mm, Wasserpumpenzange 250 mm
- Universal-Schere 180mm, ROSTFREI
- Kombizange 180 mm, 2-Komponentengriff
- Telefonzange 160 mm, Seitenschneider 160 mm
- RolIgabel-Schlüssel 200 mm
- Kabelschuh-Klemmzange 235 mm, Kabelschuhe, 30 Stück
- Maulring-Schlüssel, verchromt, Köpfe poliert 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
- Sprengringzange (innen) und Sprengringzange (aussen) je 165 mm
- Sägebogen 260 mm für 150 mm Sägeblätter (3 Stück enthalten)
- Abmessungen: Höhe 145 mm x Breite 450 mm x Tiefe 350 mm
- Abmessungen: Höhe 145 mm x Breite 450 mm x Tiefe 350 mm

Weitere Informationen:
PRO/PRO+:
PRO+
rollbar:
Nein
Anzahl der Teile:
149
Höhe:
145
Breite:
350
Abmessung:
145x450x350
Länge:
450
Material:
Aluminium
Gewicht:
12500
Hersteller:
BGS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 242,13*
€ 289,47*
1
€ 4,80*
ab € 244,10*
€ 289,96*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 245,93*
€ 291,90*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 252,66*
€ 315,13*
11 Tage
unbekannt
4
€ 4,90*
ab € 318,50*
€ 369,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 242,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.